Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel
Zylinderschraube M 10 x 25 ISO 4762 m.Innensechskant 8.8 zinkbesch. Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019393678
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047623530100025
EAN/GTIN:
     4043952784730
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M10x25 8.8 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 10 x 25 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 25mm· Gruppencode: 04762.353· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047623530100025
Werksnummer:
8000203252
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,025200
Gewicht brutto Kg:
0,025200
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 25
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
6000
200
€ 4,30*
ab € 0,1353*
€ 0,1886*
Lager 1955
7600
200
€ 5,99*
ab € 0,1462*
€ 0,1912*
6 Tage
nicht lagernd
200
€ 7,99*
ab € 0,1669*
€ 0,2069*
7 Tage
4560
200
€ 5,59*
ab € 0,1737*
€ 0,2237*
11 Tage
nicht lagernd
200
€ 4,95*
ab € 0,1806*
€ 0,2306*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,1912*
€ 0,22753
pro Stück
ab 400 Stück
€ 0,1882*
€ 0,22396
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1792*
€ 0,21325
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,1722*
€ 0,20492
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,1662*
€ 0,19778
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,1462*
€ 0,17398
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 38,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.