Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x65 8.8 flZnnc 480h-L 200St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000203232
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047623530060065
EAN/GTIN:
     4043952784532
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (200 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04762.353 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
6 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
8.8
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
1400
200
€ 4,30*
ab € 0,197*
€ 0,2687*
5 Tage
2000
200
€ 5,99*
ab € 0,2129*
€ 0,2749*
Lager 4BULW
1400
200
€ 5,59*
ab € 0,2188*
€ 0,2788*
6 Tage
2000
200
€ 7,99*
ab € 0,2283*
€ 0,2883*
14 Tage
nicht lagernd
200
Frei Haus
ab € 0,2494*
€ 0,3194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Stück
€ 0,2788*
€ 0,33177
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2588*
€ 0,30797
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2488*
€ 0,29607
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,2388*
€ 0,28417
pro Stück
ab 600000 Stück
€ 0,2188*
€ 0,26037
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 55,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.