| |
|
| Artikel-Nr.: 1955B-2019392810 Herst.-Nr.: 047623530060065 EAN/GTIN: 4043952784532 |
| |
|
| | |
| Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M6x65 8.8 flZnnc 480h-L 200St. ISO 4762 8.8 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 6 x 65 VE=S (200 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 04762.353· Normart: ISO 4762 Weitere Informationen: | | HerstellerNr: | 047623530060065 | Werksnummer: | 8000203232 | Länge netto mm: | 0,00 | Breite netto mm: | 0,00 | Höhe netto mm: | 0,00 | Gewicht netto Kg: | 0,016500 | Gewicht brutto Kg: | 0,016500 | Ursprungsland: | CN | BildInfo: | Abbildung ähnlich | Groesse: | M 6 x 65 | Norm: | ISO 4762 m.Innensechskant | Produktart: | Zylinderschraube | Ausfuehrung: | 8.8 zinkbesch. Gleitmittel flZnnc 480h-L |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Zylinderschraube DIN 912 metrisch, DIN 912 Regelgewinde, DIN EN ISO 4762, ISO 4762, Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderkopfschraube ISO 4762, Zylinderschraube DIN EN ISO 4762, Zylinderschraube ISO 4762, Zylinderschraube ohne Norm, innensechskantschraube din 912 metrisch m6 16, din 912 metrisch, din 912 metrisch m6 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 200 | | € 4,30* | ab € 0,197* | € 0,2687* | | | | Lager 1955 | | | | 200 | | € 5,99* | ab € 0,2109* | € 0,2709* | | | | | | 7 Tage | | | 200 | | € 5,59* | ab € 0,2205* | € 0,2805* | | | | | 6 Tage | | | 200 | | € 7,99* | ab € 0,2301* | € 0,2901* | | | | | 11 Tage | | | 200 | | Frei Haus | ab € 0,2494* | € 0,3094* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 1955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück | Mindestbestellmenge: 200 Stück ( entspricht € 54,18* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 1955 | | Versand: Lager 1955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,99* | | ab € 350,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|