Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x60 12.9 flZnnc 480h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000202958
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622800160060
EAN/GTIN:
     4051426714312
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 60mm · Gruppencode: 04762.280 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
60 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
16 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,9873*
€ 1,3471*
5 Tage
1350
50
€ 5,99*
ab € 1,0587*
€ 1,3587*
Lager 4BULW
7 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 1,0978*
€ 1,4278*
6 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 1,1274*
€ 1,4474*
11 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,2061*
€ 1,5661*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,4278*
€ 1,69908
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,3678*
€ 1,62768
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,3178*
€ 1,56818
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0978*
€ 1,30638
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 71,39* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.