Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Zylinderschraube M 16 x 60 ISO 4762 m.Innensechskant 12.9 zinkbesch Gleitmittel
Artikel-Nr.:
     1955B-2019391662
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047622800160060
EAN/GTIN:
     4051426714312
Suchbegriffe:
Zylinderschraube ohne Norm
zylinderschraube ohne norm
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M16x60 12.9 flZnnc 480h-L 50St. ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 16 x 60 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 60mm· Gruppencode: 04762.280· Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047622800160060
Werksnummer:
8000202958
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,120000
Gewicht brutto Kg:
0,120000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 16 x 60
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
950
50
€ 4,30*
ab € 0,9773*
€ 1,3271*
Lager 1955
1350
50
€ 5,99*
ab € 1,0487*
€ 1,3487*
8 Tage
945
50
€ 5,59*
ab € 1,3502*
€ 1,3502*
7 Tage
unbekannt
50
€ 7,99*
ab € 1,1174*
€ 1,4474*
12 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,2161*
€ 1,5561*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,3487*
€ 1,60495
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,2987*
€ 1,54545
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,2487*
€ 1,48595
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,0487*
€ 1,24795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 67,435* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.