Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M12x30 12.9 flZnnc 480h-L 100St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000202939
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622800120030
EAN/GTIN:
     4051426714121
Suchbegriffe:
DIN 912 metrisch
Inbusschraube DIN 912 metrisch
Innensechskantschraube DIN 912 metr...
Zylinderkopfschraube DIN 912 metris...
ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode: 04762.280 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
1300
100
€ 4,30*
ab € 0,4383*
€ 0,6051*
5 Tage
1900
100
€ 5,99*
ab € 0,4703*
€ 0,6103*
Lager 4BULW
1330
100
€ 5,59*
ab € 0,4922*
€ 0,6422*
6 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,5142*
€ 0,6642*
12 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,5407*
€ 0,7007*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,6422*
€ 0,76422
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5822*
€ 0,69282
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,5622*
€ 0,66902
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,4922*
€ 0,58572
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 64,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.