| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000202939 Herst.-Nr.: 47622800120030 EAN/GTIN: 4051426714121 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | ISO 4762 m.Innensechskant | Hauptmerkmal: | M 12 x 30 | Ausführung: | 12.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L | Artikellangtext: | ISO 4762 12.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 12 x 30 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 30mm · Gruppencode 04762.280· Normart ISO 4762 |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,4383* | € 0,6051* | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4703* | € 0,6203* | | | | | 7 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4922* | € 0,6422* | | | | Lager 8760 | | | | 100 | | € 7,99* | ab € 0,5142* | € 0,6642* | | | | | | 11 Tage | | | 100 | | Frei Haus | ab € 0,5507* | € 0,7007* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 66,42* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|