Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M48x 150 12.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000202831
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047622000480150
EAN/GTIN:
     4051426113917
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 48 x 150 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 150mm · Gruppencode: 04762.200 · Normart: ISO 4762
Weitere Informationen:
Länge:
150 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
48 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Werkstoff:
12.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 13,7929*
€ 19,9437*
1
€ 4,90*
ab € 12,6494*
€ 25,2133*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,814*
€ 25,334*
6 Tage
5
1
€ 5,99*
ab € 26,1002*
€ 34,1602*
Lager 4BULW
4
1
€ 5,59*
ab € 27,2427*
€ 35,6527*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,6527*
€ 42,42671
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,3327*
€ 42,04591
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,7827*
€ 40,20141
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,2827*
€ 38,41641
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,0327*
€ 36,92891
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,2427*
€ 32,41881
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.