Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 150, 12.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 150, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 150, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 150, 12.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 48 x 150, 12.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p896164
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426113917
Suchbegriffe:
4762-48-150-12.9-blank
ISO 4762 12.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 48 x 150
Weitere Informationen:
Ausführung:
Zylinderschrauben
Schaftlänge:
42
Länge:
150
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Durchmesser:
48 mm
Gewicht kg per 100:
316
Norm:
4762
Antriebsgröße:
36
Normart:
ISO
Spitze:
ohne
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
12.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
72
s:
36
d:
48
l:
150
k:
48
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
6
1
€ 4,30*
ab € 13,8429*
€ 20,0837*
Lager 5417
1
€ 4,90*
ab € 12,5794*
€ 25,2333*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 18,764*
€ 25,344*
5 Tage
6
1
€ 5,99*
ab € 26,1302*
€ 34,2102*
7 Tage
5
1
€ 5,59*
ab € 27,2827*
€ 35,8127*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,2333*
€ 30,02763
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,5433*
€ 29,20653
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,2564*
€ 24,10512
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,2903*
€ 20,57546
pro Stück
ab 15 Stück
€ 15,1094*
€ 17,98019
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,7294*
€ 17,52799
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,5794*
€ 14,96949
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.