Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 240 10.9 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201665
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000360240
EAN/GTIN:
     4051426103949
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 240 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
240 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
36 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
133
1
€ 4,30*
ab € 10,4008*
€ 15,2196*
Lager 4BULW
99
1
€ 5,59*
ab € 11,6493*
€ 16,2693*
5 Tage
141
1
€ 5,99*
ab € 12,1272*
€ 16,747*
6 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 13,03*
€ 17,82*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,2307*
€ 19,4407*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,2693*
€ 19,36047
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,0593*
€ 19,11057
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3393*
€ 18,25377
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,5793*
€ 17,34937
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,0693*
€ 16,74247
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,6493*
€ 13,86267
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.