Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44449


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Zylinderschraube M 36 x 240 ISO 4762 m.Innensechskant 44449
Artikel-Nr.:
     1955B-2019387814
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     047621000360240
EAN/GTIN:
     4051426103949
Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M36x 240 10.9 1 Stück ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 36 x 240 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
047621000360240
Werksnummer:
8000201665
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
2,350000
Gewicht brutto Kg:
2,350000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 240
Norm:
ISO 4762 m.Innensechskant
Produktart:
Zylinderschraube
Ausfuehrung:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
140
1
€ 4,30*
ab € 10,3808*
€ 15,3596*
Lager 1955
196
1
€ 5,99*
ab € 12,0372*
€ 16,917*
7 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 12,95*
€ 18,01*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 14,1707*
€ 19,5507*
1
€ 5,90*
ab € 9,5146*
€ 19,6991*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,917*
€ 20,13123
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,3971*
€ 19,51255
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,3172*
€ 18,22747
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,8272*
€ 17,64437
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,2372*
€ 16,94227
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,0372*
€ 14,32427
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.