Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderschraube ISO 4762 Innen-6kt M5x 130 10.9 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000201128
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     047621000050130
EAN/GTIN:
     4051426098313
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant - Abmessung: M 5 x 130 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 04762.100
Weitere Informationen:
Länge:
130 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Zylinderschrauben mit Innensechskant
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
ISO 4762
Werkstoff:
10.9
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,30*
ab € 0,3488*
€ 0,48*
1
€ 5,90*
ab € 0,3352*
€ 0,5352*
9 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,4637*
€ 0,6083*
13 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4719*
€ 0,6119*
Lager 4BULW
unbekannt
100
€ 5,59*
ab € 1,805*
€ 2,185*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 2,185*
€ 2,60015
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,995*
€ 2,37405
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,895*
€ 2,25505
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,805*
€ 2,14795
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 218,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.