Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 130, 10.9 blank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 130, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 130, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 130, 10.9 blank
ISO 4762 Zylinderschraube mit Innensechskant, M 5 x 130, 10.9 blank
Artikel-Nr.:
     5417F-p895569
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4051426098313
Suchbegriffe:
DIN 912 Regelgewinde
DIN EN ISO 4762
ISO 4762
Zylinderkopfschraube DIN EN ISO 476...
ISO 4762 10.9 Zylinderschrauben mit Innensechskant Abmessung: M 5 x 130
Weitere Informationen:
Auswertungsgruppe:
Befestigungstechnik
Schaftlänge:
108
Ausführung:
Zylinderschrauben
d:
5
l:
130
k:
5
Kopfform:
Zylinderkopf
Gewindeart:
metrisches Gewinde
Antrieb:
Innensechskant
Gewindeausprägung:
metrisch;Teil
Länge:
130
Gewicht kg per 100:
2,14
Durchmesser:
5 mm
Antriebsgröße:
4
Norm:
4762
Spitze:
ohne
Normart:
ISO
Gewindeausführung:
Regelgewinde
Oberfläche:
blank
Vollgewinde:
Nein
Werkstoff:
10.9
Werkstoffart:
Stahl
dk:
8,5
s:
4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
500
100
€ 4,30*
ab € 0,3488*
€ 0,48*
Lager 5417
1
€ 5,90*
ab € 0,3352*
€ 0,5252*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 5,99*
ab € 0,4637*
€ 0,5983*
14 Tage
nicht lagernd
100
Frei Haus
ab € 0,4719*
€ 0,6119*
7 Tage
nicht lagernd
100
€ 7,99*
ab € 0,4981*
€ 0,6481*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,5252*
€ 0,62499
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,4552*
€ 0,54169
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,4452*
€ 0,52979
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4052*
€ 0,48219
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3852*
€ 0,45839
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,3352*
€ 0,39889
pro Stück
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.