Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4017 VG M14x 65 A 4 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000197895
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040179400140065
EAN/GTIN:
     4043952459508
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 04017.940 · Normart: ISO 4017
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
14 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
A 4 (- 70)
Marke:
BUFAB
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
200
50
€ 4,30*
ab € 0,796*
€ 1,0845*
Lager 4BULW
210
50
€ 5,59*
ab € 0,8863*
€ 1,1363*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,8075*
€ 1,145*
5 Tage
300
50
€ 5,99*
ab € 1,0149*
€ 1,3049*
14 Tage
nicht lagernd
50
Frei Haus
ab € 1,0297*
€ 1,3197*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,1363*
€ 1,3522
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,1263*
€ 1,3403
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,0663*
€ 1,2689
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0163*
€ 1,2094
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9863*
€ 1,1737
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,8863*
€ 1,0547
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 56,815* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.