| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040179400140065 Herst.-Nr.: 040179400140065 EAN/GTIN: 4043952459508 |
| |
|
| | |
| ISO 4017 A 4 - 70 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 14 x 65 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 9.126 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: sechskantschraube ohne norm, edelstahlschraube din 933 m14, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Vergleiche DIN 933, ISO 4017, M14x65, M 14 x 65, Austenite (A4), unveredelt; naturfarben, AM40171465, 04017.940 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,796* | € 1,0945* | | | | | | 12 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,8075* | € 1,155* | | | | | 6 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 1,0149* | € 1,3149* | | | | | 12 Tage | | | 50 | | Frei Haus | ab € 1,0397* | € 1,3197* | | | | | 8 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 1,0436* | € 1,3336* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 54,725* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|