Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x75 10.9 flZnnc 480h-L 50St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000190613
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     040143540120075
EAN/GTIN:
     4043952781951
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 75mm · Gruppencode: 04014.354 · Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
Länge:
75 mm
Oberfläche:
flZn/TL480h
Gewinde:
12 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
10.9
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5765*
€ 0,7913*
6 Tage
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6297*
€ 0,836*
Lager 4BULW
350
50
€ 5,59*
ab € 0,6477*
€ 0,8477*
7 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6693*
€ 0,8693*
13 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7786*
€ 1,0086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,8477*
€ 1,00876
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7977*
€ 0,94926
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7777*
€ 0,92546
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7477*
€ 0,88976
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6477*
€ 0,77076
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 42,385* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.