Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Sechskantschraube M 12 x 75 ISO 4014 m.Schaft 10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc
Artikel-Nr.:
     1955B-2019377282
Hersteller:
     Bufab Group
Herst.-Nr.:
     040143540120075
EAN/GTIN:
     4043952781951
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube ISO 4014 Schaft M12x75 10.9 flZnnc 480h-L 50St. ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 75mm· Gruppencode: 04014.354· Normart: ISO 4014
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
040143540120075
Werksnummer:
8000190613
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,076000
Gewicht brutto Kg:
0,076000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 12 x 75
Norm:
ISO 4014 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
10.9 zinkbesch Gleitmittel flZnnc 480h-L
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
350
50
€ 4,30*
ab € 0,5765*
€ 0,7913*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 0,6397*
€ 0,836*
7 Tage
350
50
€ 5,59*
ab € 0,6477*
€ 0,8577*
5 Tage
nicht lagernd
50
€ 7,99*
ab € 0,6593*
€ 0,8693*
11 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,7786*
€ 1,0086*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,836*
€ 0,99484
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8129*
€ 0,96735
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,7597*
€ 0,90404
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7397*
€ 0,88024
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7197*
€ 0,85644
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6397*
€ 0,76124
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 41,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.