| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-040143540120075 Herst.-Nr.: 040143540120075 EAN/GTIN: 4043952781951 |
| |
|
| | |
| ISO 4014 10.9 flZn/TL 480h (zinklamellenbesch.) Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 12 x 75 VE=S (50 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 7.600 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 931, Sechskantschraube DIN EN ISO 4014, Sechskantschraube ISO 4014, Sechskantschraube ohne Norm, din 931 m12x75, din 931, din 931 10.9, ISO-Schrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stahlschrauben, Vergleiche DIN 931-1, M12x75, M 12 x 75, 10 / 10.9, flZn/nc/TL/x/480h/C (flZnnc-480h-L), AM40141275, 04014.354 |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 50 | | € 4,30* | ab € 0,5765* | € 0,7913* | | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 5,99* | ab € 0,6397* | € 0,836* | | | | | 7 Tage | | | 50 | | € 5,59* | ab € 0,6477* | € 0,8577* | | | | | 5 Tage | | | 50 | | € 7,99* | ab € 0,6593* | € 0,8693* | | | | | 11 Tage | | | 50 | | € 4,95* | ab € 0,7786* | € 1,0086* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück | Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 39,565* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|