Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 1804 M75x 1,5 Automatenstahl/14 H 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000186311
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     018040000750150
EAN/GTIN:
     4043952379790
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 75 x 1,5 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern, w = ungehärtet, ungeschliffen
Form:
Ausf. w
Ø:
75 mm
Norm:
DIN 1804
Werkstoff:
04 AU/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 21,8923*
€ 28,3281*
6 Tage
85
5
€ 5,99*
ab € 23,4096*
€ 28,9096*
13 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,2509*
€ 29,9588*
Lager 4BULW
60
5
€ 5,59*
ab € 24,6615*
€ 30,2315*
7 Tage
60
1
€ 4,90*
ab € 23,75*
€ 31,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 30,2315*
€ 35,97549
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,8715*
€ 34,35709
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,6815*
€ 32,94099
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,6615*
€ 29,34719
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 151,1575* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.