Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter M 75 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter M 75 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Nutmutter M 75 x 1,5 DIN 1804 Automatenstahl/14 H
Artikel-Nr.:
     1955B-2019379483
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     018040000750150
EAN/GTIN:
     4043952379790
Suchbegriffe:
DIN 1804
DIN 1804 Nutmutter
Nutmutter DIN 1804
Einhand-Knarrensatz
Nutmutter DIN 1804 M75x 1,5 Automatenstahl/14 H 1 Stück DIN 1804 04 14 H Ausf. w Nutmuttern · ungehärtet · ungeschliffen - Abmessung: M 75 x 1,5 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01804.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
018040000750150
Werksnummer:
8000186311
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,540000
Gewicht brutto Kg:
0,540000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 75 x 1,5
Norm:
DIN 1804
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Automatenstahl/14 H
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
65
5
Frei Haus
ab € 21,9223*
€ 28,4481*
Lager 1955
90
5
€ 5,99*
ab € 23,4596*
€ 29,0096*
11 Tage
nicht lagernd
5
€ 4,95*
ab € 22,1109*
€ 30,0288*
7 Tage
63
5
€ 5,59*
ab € 24,5715*
€ 30,3315*
6 Tage
65
1
€ 4,90*
ab € 23,72*
€ 31,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 29,0096*
€ 34,52142
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,7896*
€ 33,06962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,5796*
€ 31,62972
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,4596*
€ 27,91692
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 145,048* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.