Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 6x 30 1.4310 schwere Ausführung 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185537
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600060030
EAN/GTIN:
     4043952377451
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
30 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
6 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
3050
25
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0839*
6 Tage
3050
25
€ 4,90*
ab € 0,0581*
€ 0,0858*
5 Tage
3050
25
€ 5,99*
ab € 0,0577*
€ 0,0862*
Lager 4BULW
2135
25
€ 5,59*
ab € 0,0598*
€ 0,0878*
13 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,054*
€ 0,0886*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0878*
€ 0,10448
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0829*
€ 0,09865
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0793*
€ 0,09437
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0759*
€ 0,09032
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0726*
€ 0,08639
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0598*
€ 0,07116
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,195* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.