Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 6 x 30 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 6 x 30 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 6 x 30 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019373813
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600060030
EAN/GTIN:
     4043952377451
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 6x 30 1.4310 schwere Ausführung 25 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 6 x 30 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600060030
Werksnummer:
8000185537
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
6 x 30
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
1225
25
€ 4,30*
ab € 0,0532*
€ 0,0844*
6 Tage
1025
25
€ 4,90*
ab € 0,0583*
€ 0,0864*
11 Tage
nicht lagernd
25
€ 4,95*
ab € 0,054*
€ 0,0892*
Lager 1955
1025
25
€ 5,99*
ab € 0,0671*
€ 0,0994*
7 Tage
718
25
€ 5,59*
ab € 0,0686*
€ 0,1011*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,0994*
€ 0,11829
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,099*
€ 0,11781
pro Stück
ab 125 Stück
€ 0,0984*
€ 0,1171
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0919*
€ 0,10936
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0887*
€ 0,10555
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0854*
€ 0,10163
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0809*
€ 0,09627
pro Stück
ab 375000 Stück
€ 0,0671*
€ 0,07985
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 2,485* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.