Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift DIN 1481 1,5x 14 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000185407
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014819600015014
EAN/GTIN:
     4043952376096
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
Länge:
14 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Spannstifte (Spannhülsen), schwere Ausführung
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
1,5 mm
Norm:
DIN 1481
Werkstoff:
1.4310
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0116*
€ 0,0185*
7 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0127*
€ 0,0191*
6 Tage
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0127*
€ 0,0192*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0196*
Lager 4BULW
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0132*
€ 0,0196*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,0196*
€ 0,02332
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0183*
€ 0,02178
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0177*
€ 0,02106
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,017*
€ 0,02023
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0161*
€ 0,01916
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0132*
€ 0,01571
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,96* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.