Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannstift 1,5 x 14 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Spannstift 1,5 x 14 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Spannstift 1,5 x 14 DIN 1481 1.4310 schwere Ausführung
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370055
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014819600015014
EAN/GTIN:
     4043952376096
Suchbegriffe:
DIN 1481
DIN 1481 Spannhülse
DIN 1481 Spannstift
DIN EN ISO 8752
Spannstift DIN 1481 1,5x 14 1.4310 schwere Ausführung 100 Stück DIN 1481 1.4310 Spannstifte (Spannhülsen) · schwere Ausführung - Abmessung: 1,5 x 14 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01481.960
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014819600015014
Werksnummer:
8000185407
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
1,5 x 14
Norm:
DIN 1481
Produktart:
Spannstift
Ausfuehrung:
1.4310 schwere Ausführung
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
700
100
€ 4,30*
ab € 0,0116*
€ 0,0182*
6 Tage
700
100
€ 4,90*
ab € 0,0128*
€ 0,0188*
Lager 1955
1000
100
€ 5,99*
ab € 0,0128*
€ 0,019*
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,0118*
€ 0,0194*
7 Tage
700
100
€ 5,59*
ab € 0,0131*
€ 0,0194*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,019*
€ 0,02261
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,0188*
€ 0,02237
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0179*
€ 0,0213
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0171*
€ 0,02035
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0164*
€ 0,01952
pro Stück
ab 10000 Stück
€ 0,0157*
€ 0,01868
pro Stück
ab 1500000 Stück
€ 0,0128*
€ 0,01523
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 1,90* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.