Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 5x 15 Stahl 250 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000184657
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     014770009050015
EAN/GTIN:
     4043952367605
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 15 VE=K (250 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0754*
5 Tage
250
250
€ 4,30*
ab € 0,0811*
€ 0,1153*
6 Tage
250
250
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1182*
5 Tage
250
250
€ 5,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1188*
Lager 4BULW
nicht lagernd
250
€ 5,59*
ab € 0,0907*
€ 0,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1208*
€ 0,14375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1187*
€ 0,14125
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1129*
€ 0,13435
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,109*
€ 0,12971
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1036*
€ 0,12328
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0907*
€ 0,10793
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 30,20* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.