Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel DIN 1477 5x 15 Stahl 250 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel DIN 1477 5x 15 Stahl 250 S
Senkkerbnagel DIN 1477 5x 15 Stahl 250 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1321805
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     14770009050015
EAN/GTIN:
     4043952367605
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 15 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 01477.000
Weitere Informationen:
Länge:
15 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Senkkerbnägel
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 1477
Werkstoff:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0495*
€ 0,0754*
4 Tage
250
250
€ 4,30*
ab € 0,0811*
€ 0,1153*
7 Tage
250
250
€ 4,90*
ab € 0,0887*
€ 0,1182*
6 Tage
250
250
€ 5,99*
ab € 0,0886*
€ 0,1188*
2 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,59*
ab € 0,0907*
€ 0,1208*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0719*
€ 0,08556
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,0669*
€ 0,07961
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,0626*
€ 0,07449
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,0579*
€ 0,0689
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0495*
€ 0,05891
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 18,85* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.