Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkkerbnagel 5 x 15 DIN 1477 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Senkkerbnagel 5 x 15 DIN 1477 Stahl
Senkkerbnagel 5 x 15 DIN 1477 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019371114
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     014770009050015
EAN/GTIN:
     4043952367605
Suchbegriffe:
DIN 1477
DIN 1477 Senkkerbnagel
DIN EN ISO 8747
ISO 8747
Senkkerbnagel DIN 1477 5x 15 Stahl 250 Stück DIN 1477 Stahl Senkkerbnägel - Abmessung: 5 x 15 VE=K (250 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 01477.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
014770009050015
Werksnummer:
8000184657
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
5 x 15
Norm:
DIN 1477
Produktart:
Senkkerbnagel
Ausfuehrung:
Stahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
250
€ 4,95*
ab € 0,0497*
€ 0,0748*
3 Tage
500
250
€ 4,30*
ab € 0,0814*
€ 0,1151*
6 Tage
250
250
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,118*
Lager 1955
250
250
€ 5,99*
ab € 0,0889*
€ 0,1195*
7 Tage
nicht lagernd
250
€ 5,59*
ab € 0,0918*
€ 0,1217*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 0,1195*
€ 0,14221
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1158*
€ 0,1378
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 0,1098*
€ 0,13066
pro Stück
ab 2500 Stück
€ 0,1066*
€ 0,12685
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 0,1016*
€ 0,1209
pro Stück
ab 750000 Stück
€ 0,0889*
€ 0,10579
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 29,875* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.