Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter DIN 981 KM15 M75x2 Stahl 1 Stück


Menge:  Kartonage  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000181328
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009810000150000
EAN/GTIN:
     4043952345085
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km15 m75x2
din 981
DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM15 M 75x2 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Nutmuttern für Wälzlager
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
15 mm
Norm:
DIN 981
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 reyher, Mutter, Muttern, Nutmuttern, Reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,3521*
€ 6,5201*
4 Tage
70
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,2953*
€ 23,7969*
6 Tage
80
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,5548*
€ 24,4848*
Lager 4BULW
8 Tage
56
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 20,5932*
€ 25,4332*
7 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,66*
€ 26,45*
Menge:  Kartonage  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Kartonagen
€ 25,4332*
€ 30,26551
pro Kartonage
ab 10 Kartonagen
€ 24,3632*
€ 28,99221
pro Kartonage
ab 20 Kartonagen
€ 23,2132*
€ 27,62371
pro Kartonage
ab 50 Kartonagen
€ 22,4332*
€ 26,69551
pro Kartonage
ab 7500 Kartonagen
€ 20,5932*
€ 24,50591
pro Kartonage
1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 20,5932* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Kartonagen
Mindestbestellmenge: 5 Kartonagen ( entspricht € 127,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.