Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nutmutter KM15 M 75x2 DIN 981 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Nutmutter KM15 M 75x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM15 M 75x2 DIN 981 Stahl
Nutmutter KM15 M 75x2 DIN 981 Stahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019370592
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009810000150000
EAN/GTIN:
     4043952345085
Suchbegriffe:
DIN 981
Nutmutter DIN 981
din 981 km15 m75x2
din 981
Nutmutter DIN 981 KM15 M75x2 Stahl 1 Stück DIN 981 Stahl Nutmuttern für Wälzlager - Abmessung: KM15 M 75x2 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00981.000
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009810000150000
Werksnummer:
8000181328
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,287000
Gewicht brutto Kg:
0,287000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
KM15 M 75x2
Norm:
DIN 981
Produktart:
Nutmutter
Ausfuehrung:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: din 981 reyher
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
5
pro Stück
€ 4,95*
ab € 4,3921*
€ 6,5401*
5 Tage
75
5
pro Stück
Frei Haus
ab € 18,1453*
€ 23,9269*
Lager 1955
90
5
pro Stück
€ 5,99*
ab € 19,6648*
€ 24,4548*
7 Tage
60
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 19,70*
€ 26,56*
8 Tage
54
5
pro Kartonage
€ 5,59*
ab € 22,3598*
€ 27,6898*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 24,4548*
€ 29,10121
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,4548*
€ 27,91121
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,3648*
€ 26,61411
pro Stück
ab 50 Stück
€ 21,5948*
€ 25,69781
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 19,6648*
€ 23,40111
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 122,274* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.