Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Senkschraube DIN 965 PZ M8x 40-Z A 2 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000180199
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009659250080040
EAN/GTIN:
     4043952710272
Suchbegriffe:
DIN 965
DIN EN ISO 7046
ISO 7046
Kreuzschlitzschraube DIN 965
DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 8 x 40 -Z VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.925 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe
Weitere Informationen:
Typ:
Z
Schrauben-Ø:
8 mm
Schraubenlänge:
40 mm
Ausführung:
Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z
Werkstoff:
A 2
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
2100
100
€ 4,30*
ab € 0,0823*
€ 0,1223*
Lager 4BULW
2030
100
€ 5,59*
ab € 0,1235*
€ 0,1235*
6 Tage
2100
100
€ 4,90*
ab € 0,089*
€ 0,1247*
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,107*
€ 0,148*
6 Tage
2900
100
€ 5,99*
ab € 0,1245*
€ 0,1747*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,1235*
€ 0,14697
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 12,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.