| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000180161 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659250050012 EAN/GTIN: 4043952336793 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 Z Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z - Abmessung: M 5 x 12 -Z VE=S (500 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.925 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | Z | Schrauben-Ø: | 5 mm | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Pozidriv-Kreuzschlitz Z | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 5x12, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube iso 7046 m5, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 4,90* | ab € 0,0128* | € 0,0181* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 4,30* | ab € 0,0165* | € 0,0246* | | | | | 5 Tage | | | 500 | | € 5,99* | ab € 0,0179* | € 0,0253* | | | | Lager 4BULW | | | | 500 | | € 5,59* | ab € 0,0184* | € 0,0258* | | | | | | 6 Tage | | | 500 | | € 7,99* | ab € 0,0193* | € 0,027* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Stück | Mindestbestellmenge: 500 Stück ( entspricht € 12,90* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|