| |
|
| Artikel-Nr.: 4BULW-8000180078 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 009659249016012 EAN/GTIN: 4043952709757 |
| |
|
| | |
| DIN 965 A 2 H Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H - Abmessung: M 1,6 x 12 -H VE=K (1000 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00965.924 · Normart: DIN 965 · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe Weitere Informationen: | | Typ: | H | Schrauben-Ø: | 1,6 mm | Schraubenlänge: | 12 mm | Ausführung: | Senkschrauben mit Phillips-Kreuzschlitz H | Werkstoff: | A 2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kreuzschraube DIN 965, Senkkopfschraube DIN 965, Senkkopfschraube ISO 7046, Senkkopschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube DIN 965, Senkschraube DIN EN ISO 7046, Senkschraube ISO 7046, Edelstahlschraube DIN 965, Edelstahlschraube ISO 7046, ISO 7046 Edelstahl, Senkkopfschraube ohne Norm, Senkschraube ohne Norm, reyher din 965 a2 m1,6x12, edelstahlschraube din 965, edelstahlschraube din 965 m1,6, DIN, Reyher, Schraube, Schrauben, Senkschrauben |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 7 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,0127* | € 0,0176* | | | | | 5 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,0136* | € 0,0198* | | | | | 14 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,0178* | € 0,0239* | | | | | 6 Tage | | | 1000 | | pro Stück | € 5,99* | ab € 0,044* | € 0,0571* | | | | Lager 4BULW | | | | 1000 | | pro Kartonage | € 5,59* | ab € 0,045* | € 0,0581* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4BULW | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Kartonage enthält 1 Stück (ab € 0,045* pro Stück) | Bestellungen nur in Vielfachen von 1.000 Kartonagen | Mindestbestellmenge: 1000 Kartonagen ( entspricht € 58,10* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4BULW | | Versand: Lager 4BULW | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,59* | | ab € 315,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|