Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter DIN 934 WW 5/16 6 Automatenstahl 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000175498
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009343060310000
EAN/GTIN:
     4043952284988
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 5/16 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00934.306 · Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
Gewinde:
5/16 ″
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Form:
Ww-BSW
Ausführung:
Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde
Norm:
DIN 934
Werkstoff:
6 AU
Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3469*
€ 0,4943*
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,3751*
€ 0,508*
6 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,53*
6 Tage
800
100
€ 5,99*
ab € 0,4095*
€ 0,5335*
Lager 4BULW
560
100
€ 5,59*
ab € 0,4176*
€ 0,5376*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5376*
€ 0,63974
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,5076*
€ 0,60404
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4776*
€ 0,56834
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4676*
€ 0,55644
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4176*
€ 0,49694
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,76* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.