| |
|
| Artikel-Nr.: 4757-1315194 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 9343060310000 EAN/GTIN: 4043952284988 |
| |
|
| | |
| DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 5/16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode 00934.306· Normart DIN 934 Weitere Informationen: | | Gewinde: | Mai 16 ? | Oberfläche: | Ohne Oberflächenangabe | Form: | Ww-BSW | Ausführung: | Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde | Norm: | DIN 934 | Werkstoff: | 6 AU |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Reyher, Sechskantmuttern, 8000175498 |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4757 | | | | 100 | | € 4,95* | ab € 0,3469* | € 0,4943* | | | | | | 5 Tage | | | 100 | | € 4,30* | ab € 0,3751* | € 0,508* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 4,90* | ab € 0,41* | € 0,53* | | | | | 6 Tage | | | 100 | | € 5,99* | ab € 0,4095* | € 0,5335* | | | | | 2 Tage | | | 100 | | € 5,59* | ab € 0,4176* | € 0,5376* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4757 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück | Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 49,43* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4757 | | Versand: Lager 4757 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|