Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantmutter WW 5/16 DIN 934 6 Automatenstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantmutter WW 5/16 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 5/16 DIN 934 6 Automatenstahl
Sechskantmutter WW 5/16 DIN 934 6 Automatenstahl
Artikel-Nr.:
     1955B-2019366136
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009343060310000
EAN/GTIN:
     4043952284988
Suchbegriffe:
DIN 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 zoll
din 934 zoll
Sechskantmutter DIN 934 WW 5/16 6 Automatenstahl 100 Stück DIN 934 6 AU Ww-BSW Sechskantmuttern mit zölligem Whitworth-Regelgewinde - Abmessung: WW 5/16 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00934.306· Normart: DIN 934
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009343060310000
Werksnummer:
8000175498
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
WW 5/16
Norm:
DIN 934
Produktart:
Sechskantmutter
Ausfuehrung:
6 Automatenstahl
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3469*
€ 0,4943*
3 Tage
400
100
€ 4,30*
ab € 0,3751*
€ 0,508*
5 Tage
400
100
€ 4,90*
ab € 0,41*
€ 0,53*
Lager 1955
500
100
€ 5,99*
ab € 0,4095*
€ 0,5335*
7 Tage
350
100
€ 5,59*
ab € 0,4211*
€ 0,5411*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,5335*
€ 0,63487
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,5115*
€ 0,60869
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,4795*
€ 0,57061
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,4695*
€ 0,55871
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,4495*
€ 0,53491
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,4095*
€ 0,48731
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 53,35* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.