Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 65 8.8 1 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000173582
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009338000360065
EAN/GTIN:
     4043952263150
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 65 VE=S (1 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 65mm · Gruppencode: 00933.800 · Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
221
1
€ 4,30*
ab € 3,1378*
€ 4,8201*
Lager 4BULW
155
1
€ 5,59*
ab € 4,9752*
€ 4,9752*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1734*
€ 5,1004*
13 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,275*
€ 6,115*
6 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 4,9237*
€ 7,1128*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,9752*
€ 5,92049
pro Stück
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.