Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 65 8.8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 65 8.8
Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 65 8.8
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1313610
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     9338000360065
EAN/GTIN:
     4043952263150
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode 00933.800· Normart DIN 933
Weitere Informationen:
Länge:
65 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
36 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf
Werkstoff:
8.8
Weitere Suchbegriffe: Sechskantschraube DIN 933, Sechskantschraube DIN EN ISO 4017, Sechskantschraube ISO 4017, reyher din 933 8.8 verzinkt 5x65, din 933, din 933 8.8, DIN, Schrauben, Sechskantschrauben, Reyher, Schraube, 8000173582
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
211
1
€ 4,30*
ab € 3,1378*
€ 4,8201*
Lager 4757
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1734*
€ 5,1004*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,275*
€ 6,115*
5 Tage
221
1
€ 5,99*
ab € 4,9237*
€ 7,1128*
1 Tag
155
1
€ 5,59*
ab € 5,0838*
€ 7,2338*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,1004*
€ 6,06948
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5,001*
€ 5,95119
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,6369*
€ 5,51791
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,2875*
€ 5,10213
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,0534*
€ 4,82355
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,8734*
€ 4,60935
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,1734*
€ 3,77635
pro Stück
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.