Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 36 x 65 DIN 933 VG 44416


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 36 x 65 DIN 933 VG 44416
Sechskantschraube M 36 x 65 DIN 933 VG 44416
Artikel-Nr.:
     1955B-2019367902
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009338000360065
EAN/GTIN:
     4043952263150
Suchbegriffe:
DIN 933
DIN EN ISO 4017
DIN ISO 4017
ISO 4017
Sechskantschraube DIN 933 VG M36x 65 8.8 1 Stück DIN 933 8.8 Sechskantschrauben mit Gewinde bis Kopf - Abmessung: M 36 x 65 VE=S (1 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 65mm· Gruppencode: 00933.800· Normart: DIN 933
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009338000360065
Werksnummer:
8000173582
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,886000
Gewicht brutto Kg:
0,886000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 36 x 65
Norm:
DIN 933 VG
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
8.8
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
211
1
€ 4,30*
ab € 3,1278*
€ 4,8201*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 3,1734*
€ 5,1004*
11 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 4,275*
€ 6,115*
Lager 1955
211
1
€ 5,99*
ab € 4,9537*
€ 7,0728*
7 Tage
148
1
€ 5,59*
ab € 5,0838*
€ 7,1938*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,0728*
€ 8,41663
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,0382*
€ 8,37546
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,6137*
€ 7,8703
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,3537*
€ 7,5609
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,1137*
€ 7,2753
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,7737*
€ 6,8707
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,9537*
€ 5,8949
pro Stück
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.