Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 140 A 2 (- 70) 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000171333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009319200100140
EAN/GTIN:
     4043952238530
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 140mm · Gruppencode: 00931.920 · Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
Länge:
140 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Gewinde:
10 mm
Form:
Ohne Formfangabe
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Schaft
Werkstoff:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3182*
€ 0,4574*
6 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,411*
€ 0,551*
5 Tage
650
50
€ 5,99*
ab € 0,6852*
€ 0,8919*
Lager 4BULW
455
50
€ 5,59*
ab € 0,6944*
€ 0,9044*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9044*
€ 1,07624
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8544*
€ 1,01674
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,8144*
€ 0,96914
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7844*
€ 0,93344
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6944*
€ 0,82634
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,22* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.