Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Sechskantschraube M 10 x 140 DIN 931 m.Schaft A 2 (- 70)
Artikel-Nr.:
     1955B-2019359937
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009319200100140
EAN/GTIN:
     4043952238530
Suchbegriffe:
DIN 931
DIN EN ISO 4014
DIN ISO 4014
ISO 4014
Sechskantschraube DIN 931 Schaft M10x 140 A 2 (- 70) 50 Stück DIN 931 A 2 - 70 Sechskantschrauben mit Schaft - Abmessung: M 10 x 140 VE=S (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 140mm· Gruppencode: 00931.920· Normart: DIN 931
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009319200100140
Werksnummer:
8000171333
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,096500
Gewicht brutto Kg:
0,096500
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 10 x 140
Norm:
DIN 931 m.Schaft
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
A 2 (- 70)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
450
50
€ 4,30*
ab € 0,3182*
€ 0,4574*
7 Tage
450
50
€ 4,90*
ab € 0,3475*
€ 0,4675*
12 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,411*
€ 0,551*
Lager 1955
650
50
€ 5,99*
ab € 0,6852*
€ 0,9019*
8 Tage
455
50
€ 5,59*
ab € 0,6944*
€ 0,9144*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,9019*
€ 1,07326
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,8685*
€ 1,03352
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,8152*
€ 0,97009
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,7852*
€ 0,93439
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,7652*
€ 0,91059
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,6852*
€ 0,81539
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 45,095* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.