Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube DIN 923 Schlitz/Ansatz M5x 8x 7,0 A 1 100 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000168876
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     009239100050008
EAN/GTIN:
     4043952210055
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
DIN 923 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz - Abmessung: M 5 x 8 x 7,0 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Gruppencode: 00923.910 · Normart: DIN 923
Weitere Informationen:
Länge:
8 mm
Oberfläche:
Ohne Oberflächenangabe
Typenbezeichnung:
Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz
Form:
Ohne Formfangabe
Ø:
5 mm
Norm:
DIN 923
Werkstoff:
A 1
Weitere Suchbegriffe: din 923 m5 x 8, edelstahlschraube din 923, din 923 m5, Flachkopfschrauben, Gewindeschrauben, Reyher, Schnellbauschrauben, Schraube, Schrauben
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2409*
€ 0,3354*
7 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
Lager 4BULW
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2678*
€ 0,3478*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3104*
€ 0,4004*
6 Tage
900
100
€ 5,99*
ab € 0,3168*
€ 0,4099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,3478*
€ 0,41388
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3278*
€ 0,39008
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3178*
€ 0,37818
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,2978*
€ 0,35438
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,2678*
€ 0,31868
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 34,78* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.