Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachkopfschraube M 5 x 8 x 7,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz A 1


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Flachkopfschraube M 5 x 8 x 7,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz A 1
Flachkopfschraube M 5 x 8 x 7,0 DIN 923 m.Schlitz/Ansatz A 1
Artikel-Nr.:
     1955B-2019356422
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     009239100050008
EAN/GTIN:
     4043952210055
Suchbegriffe:
DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923
Schlitzschraube DIN 923
Edelstahlschraube DIN 923
Flachkopfschraube DIN 923 Schlitz/Ansatz M5x 8x 7,0 A 1 100 Stück DIN 923 A 1 Flachkopfschrauben mit Schlitz und Ansatz - Abmessung: M 5 x 8 x 7,0 VE=S (100 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Gruppencode: 00923.910· Normart: DIN 923
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
009239100050008
Werksnummer:
8000168876
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,010000
Gewicht brutto Kg:
0,010000
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
M 5 x 8 x 7,0
Norm:
DIN 923 m.Schlitz/Ansatz
Produktart:
Flachkopfschraube
Ausfuehrung:
A 1
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
600
100
€ 4,30*
ab € 0,2409*
€ 0,3354*
5 Tage
600
100
€ 4,90*
ab € 0,26*
€ 0,34*
1 Tag
630
100
€ 5,59*
ab € 0,2678*
€ 0,3478*
14 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,3104*
€ 0,4004*
Lager 1955
900
100
€ 5,99*
ab € 0,3168*
€ 0,4099*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,4099*
€ 0,48778
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,4084*
€ 0,486
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3768*
€ 0,44839
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3668*
€ 0,43649
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,3568*
€ 0,42459
pro Stück
ab 300000 Stück
€ 0,3168*
€ 0,37699
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 40,99* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.