Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 12x100 22 H (8.8) galv.verz. SW17 25St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000158580
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     005618110120100
EAN/GTIN:
     4043952787663
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 12 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · l: 100mm · Gruppencode: 00561.811 · Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
Länge:
100 mm
Oberfläche:
galvanisch verzinkt
Gewinde:
12 mm
Form:
Ri
Ausführung:
Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, Ri = Ri
Werkstoff:
22 H (8.8)
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
25
€ 4,30*
ab € 2,0819*
€ 2,7795*
7 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,2625*
€ 2,8325*
5 Tage
1250
25
€ 5,99*
ab € 2,2643*
€ 2,8869*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,3488*
€ 2,9388*
Lager 4BULW
7 Tage
875
25
€ 5,59*
ab € 2,3288*
€ 2,9388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,9388*
€ 3,49717
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8888*
€ 3,43767
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,7388*
€ 3,25917
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,6288*
€ 3,12827
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,3288*
€ 2,77127
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 73,47* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.