Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sechskantschraube AM 12 x 100 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sechskantschraube AM 12 x 100 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Sechskantschraube AM 12 x 100 DIN 561 m.Zapfen 22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346431
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     005618110120100
EAN/GTIN:
     4043952787663
Suchbegriffe:
DIN 561 A
DIN 561 A Druckschraube
DIN 561 A Schraube
DIN 561 A Sechskantschraube
Sechskantschraube DIN 561 Zapfen AM 12x100 22 H (8.8) galv.verz. SW17 25St. DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant · mit Rille - Abmessung: AM 12 x 100 VE=S (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· l: 100mm· Gruppencode: 00561.811· Normart: DIN 561
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
005618110120100
Werksnummer:
8000158580
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,087600
Gewicht brutto Kg:
0,087600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
AM 12 x 100
Norm:
DIN 561 m.Zapfen
Produktart:
Sechskantschraube
Ausfuehrung:
22 H (8.8) galvanisch verzinkt
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
900
25
€ 4,30*
ab € 2,0819*
€ 2,7795*
6 Tage
unbekannt
25
€ 4,90*
ab € 2,2625*
€ 2,8325*
Lager 1955
1250
25
€ 5,99*
ab € 2,2643*
€ 2,8869*
6 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 2,3488*
€ 2,9388*
7 Tage
875
25
€ 5,59*
ab € 2,3288*
€ 2,9388*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 2,8869*
€ 3,43541
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,8056*
€ 3,33866
pro Stück
ab 125 Stück
€ 2,6243*
€ 3,12292
pro Stück
ab 250 Stück
€ 2,5543*
€ 3,03962
pro Stück
ab 12500 Stück
€ 2,2643*
€ 2,69452
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 72,1725* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.