| |
|
| Artikel-Nr.: 214N-005618110120100 Herst.-Nr.: 005618110120100 EAN/GTIN: 4043952787663 |
| |
|
| | |
| DIN 561 22 H (8.8) Ri galvanisch verzinkt Sechskantschrauben mit Zapfen und kleinem Sechskant, mit Rille - Abmessung: AM 12 x 100 VE=S (25 Stück) Weitere Informationen: | | Gewicht: | 8.760 KGM |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckschraube DIN 561 A, Schraube DIN 561 A, Sechskantschraube DIN 561 A, Sechskantschraube ohne Norm, sechskantschraube ohne norm m12x1,25, din 561 a, Justierschrauben, Sechskant-Schrauben, Sechskantschrauben, Stellschrauben, Zapfenschrauben, DIN 561, AM12x100, AM 12 x 100, 8.8, galv. verzinkt, AM56112100, 00561.811 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 214 | | | | 25 | | € 4,30* | ab € 2,0719* | € 2,7895* | | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 4,90* | ab € 2,2425* | € 2,8425* | | | | | 5 Tage | | | 25 | | € 5,99* | ab € 2,2743* | € 2,8969* | | | | | 6 Tage | | | 25 | | € 7,99* | ab € 2,3388* | € 2,9488* | | | | | 7 Tage | | | 25 | | € 5,59* | ab € 2,3388* | € 2,9488* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 214 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück | Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 69,7375* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 214 | | Versand: Lager 214 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,30* | | ab € 115,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 214 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|