Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 71 A 4 25 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153556
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409100071
EAN/GTIN:
     4043952742860
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=K (25 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 10mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 71mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
425
25
€ 4,30*
ab € 1,0732*
€ 1,489*
6 Tage
425
25
€ 4,90*
ab € 1,1675*
€ 1,5075*
5 Tage
600
25
€ 5,99*
ab € 1,1728*
€ 1,5343*
6 Tage
600
25
€ 7,99*
ab € 1,185*
€ 1,545*
Lager 4BULW
420
25
€ 5,59*
ab € 1,2057*
€ 1,5557*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,5557*
€ 1,85128
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5457*
€ 1,83938
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4657*
€ 1,74418
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,3957*
€ 1,66088
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3557*
€ 1,61328
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2057*
€ 1,43478
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 38,8925* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.