Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 A 4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 A 4
Splinte 10 x 71 DIN 94/ISO 1234 A 4
Artikel-Nr.:
     1955B-2019346014
Hersteller:
     Reyher
Herst.-Nr.:
     000949409100071
EAN/GTIN:
     4043952742860
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
Splinte DIN 94/ISO 1234 10x 71 A 4 25 Stück DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 10 x 71 VE=K (25 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser: 10mm· Form: Ohne Formfangabe· Gruppencode: 00094.940· Länge: 71mm· Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
HerstellerNr:
000949409100071
Werksnummer:
8000153556
Länge netto mm:
0,00
Breite netto mm:
0,00
Höhe netto mm:
0,00
Gewicht netto Kg:
0,055600
Gewicht brutto Kg:
0,055600
Ursprungsland:
CN
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
10 x 71
Norm:
DIN 94/ISO 1234
Produktart:
Splinte
Ausfuehrung:
A 4
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
400
25
€ 4,30*
ab € 1,0732*
€ 1,479*
7 Tage
400
25
€ 4,90*
ab € 1,1575*
€ 1,5075*
Lager 1955
550
25
€ 5,99*
ab € 1,2339*
€ 1,6162*
7 Tage
nicht lagernd
25
€ 7,99*
ab € 1,2676*
€ 1,6276*
8 Tage
385
25
€ 5,59*
ab € 1,2689*
€ 1,6389*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 1,6162*
€ 1,92328
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,5801*
€ 1,88032
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,4939*
€ 1,77774
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,4439*
€ 1,71824
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,3939*
€ 1,65874
pro Stück
ab 75000 Stück
€ 1,2339*
€ 1,46834
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 40,405* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.