Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 40 A 4 50 Stück


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153546
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000949409063040
EAN/GTIN:
     4043952031551
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 40 VE=K (50 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 6,3mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.940 · Länge: 40mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1891*
€ 0,279*
3 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,2543*
€ 0,3596*
6 Tage
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3625*
5 Tage
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,275*
€ 0,3777*
Lager 4BULW
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,2827*
€ 0,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,3827*
€ 0,45541
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,3727*
€ 0,44351
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,3627*
€ 0,43161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,3427*
€ 0,40781
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,3327*
€ 0,39591
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,2827*
€ 0,33641
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 19,135* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.