Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 40 A 4 50 S


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 40 A 4 50 S
Splinte DIN 94/ISO 1234 6,3x 40 A 4 50 S
Logo
Artikel-Nr.:
     4757-1296382
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     949409063040
EAN/GTIN:
     4043952031551
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 A 4 Splinte - Abmessung: 6,3 x 40 VE=K (50 Stück)Weitere technische Eigenschaften:· Durchmesser 6,3mm· Form Ohne Formfangabe· Gruppencode 00094.940· Länge 40mm· Oberfläche Ohne Oberflächenangabe· Produkt-Typbezeichnung Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
A 4
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, reyher din 94 a4 6,3x40, din 94, din 94 a4, GAH, Reyher, Splinte, 8000153546
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4757
nicht lagernd
50
€ 4,95*
ab € 0,1891*
€ 0,279*
3 Tage
1400
50
€ 4,30*
ab € 0,2543*
€ 0,3596*
6 Tage
1400
50
€ 4,90*
ab € 0,2725*
€ 0,3625*
5 Tage
1450
50
€ 5,99*
ab € 0,275*
€ 0,3777*
1 Tag
1015
50
€ 5,59*
ab € 0,2827*
€ 0,3827*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4757
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 0,279*
€ 0,33201
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,275*
€ 0,32725
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,2491*
€ 0,29643
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,2351*
€ 0,27977
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,2191*
€ 0,26073
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,1891*
€ 0,22503
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 13,95* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4757
Versand: Lager 4757
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4757
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.