Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Splinte DIN 94/ISO 1234 4x 36 Kupfer 100 Stück


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Logo
Artikel-Nr.:
     4BULW-8000153457
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     000943010040036
EAN/GTIN:
     4043952030202
Suchbegriffe:
DIN 94
DIN 94 Splint
DIN EN ISO 1234
ISO 1234
DIN 94 Kupfer Splinte - Abmessung: 4 x 36 VE=S (100 Stück) Weitere technische Eigenschaften: · Durchmesser: 4mm · Form: Ohne Formfangabe · Gruppencode: 00094.301 · Länge: 36mm · Oberfläche: Ohne Oberflächenangabe · Produkt-Typbezeichnung: Splinte
Weitere Informationen:
Norm:
DIN 94
Werkstoff:
Kupfer
Weitere Suchbegriffe: Splint DIN 94, Splint DIN EN ISO 1234, Splint ISO 1234, din 94, GAH, Reyher, Splinte
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
3500
100
€ 4,30*
ab € 0,2258*
€ 0,3193*
5 Tage
3500
100
€ 4,90*
ab € 0,2475*
€ 0,3275*
Lager 4BULW
2450
100
€ 5,59*
ab € 0,2509*
€ 0,3309*
6 Tage
3500
100
€ 5,99*
ab € 0,2465*
€ 0,3337*
19 Tage
nicht lagernd
100
€ 4,95*
ab € 0,2843*
€ 0,3743*
Menge:  Boxen  
Preise: Lager 4BULW
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Boxen
€ 0,3309*
€ 0,39377
pro Box
ab 500 Boxen
€ 0,3109*
€ 0,36997
pro Box
ab 1000 Boxen
€ 0,3009*
€ 0,35807
pro Box
ab 2000 Boxen
€ 0,2809*
€ 0,33427
pro Box
ab 300000 Boxen
€ 0,2509*
€ 0,29857
pro Box
1 Box enthält 1 Stück (ab € 0,2509* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Boxen
Mindestbestellmenge: 100 Boxen ( entspricht € 33,09* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4BULW
Versand: Lager 4BULW
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,59*
ab € 315,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4BULW
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.